Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Jacke 4857 LUXE khaki/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Jacke 4857 LUXE khaki/schwarz Gr. M
Icon Two Jacke 4857 LUXE khaki/schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans109321-299-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109321-299-M
EAN/GTIN:
     5700291063863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen
  • Reflex-Applikationen an Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach)
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 72,97*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,61*
€ 83,24*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 73,61*
€ 94,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,0556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,8192
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,59*
€ 89,9521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,8236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,5559
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100805-299-C48
ab € 51,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.