| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101179386 Herst.-Nr.: 109321-299-406 EAN/GTIN: 5700291063863 |
| |
|
| | |
| KANSAS Bundjacke Icon 4857 Luxe khaki/schwarz 48/50 (M)
Bundjacke in Luxe Qualität. Besticht durch hohe Strapazierfähigkeit, Farbechtheit, Tragekomfort und gute Wascheigenschaften. Industriewäsche geeignet. Mit großer Schulterpasse, breit geschnittenen Rücken und Volumenärmel für viel Bewegungsfreiheit, verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen oben und unten, schräg eingesetzte Brust- und Seitentaschen, lose hängende Innentaschen mit Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Reißverschluss. "Reflex Wings" für zusätzliche Sichtbarkeit. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 295 g/m² | Farbe: | khaki/schwarz | Größe: | 48/50 (M) | Type: | 4857 Luxe | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | Kansas | Serie: | Icon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,52* | € 73,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,80* | € 83,77* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,55* | € 95,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|