| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109284-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 109284-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7392025265605 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Schreiner, Elektriker, Installateure usw.
- 60 mm gepolsterter Gürtel mit Metallschnalle
- mit Nieten verstärkt
- 4 Taschen für Nägel und Schrauben
- 4 Werkzeugtaschen
- Hammerschlaufe aus geformtem Kunststoff
- 2 Arbeitsmesserhalter
- 3 Werkzeughalter
- Gurtlänge 122 cm
- Made in Sweden
- kombinierbar mit Kreideschnurhalter 131175
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Material: | Leder | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Halterung, Kwinted, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,27* | € 170,46* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 158,88* | € 217,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|