| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans101083-900-XL Herst.-Nr.: 101083-900-XL EAN/GTIN: 7322301316004 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reißverschluss
- verstellbarer Ausschnitt mit Druckknöpfen
- Schulterabdeckung
- undurchlässige Tunnelnaht
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Material geprüft nach EN 1149-3
- geeignet für Reinräume der ISO Klasse 3
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 115 g/m² | Größe: | XL | Material: | 97% Polyester, 3% Karbon | Norm EN: | EN 1149-3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,42* | € 34,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,45* | € 34,95* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,42* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|