| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans101018-196-C56 Herst.-Nr.: 101018-196-C56 EAN/GTIN: 7322302264168 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - verstellbare Träger mit elastischem Teil
- Fronttaschenöffnung mit Zwei-Wege-Reißverschluss und Druckknopfverschluss
- 2 lose Brusttaschen mit Druckknopfverschluss, eine mit Patte und Druckknopfverschluss und D-Ring, die andere mit Druckknopfverschluss und Stifttasche
- Knöpfe und Schlaufen für Messer
- 2 verstaubare, CORDURA®-verstärkte lose Taschen, linke Tasche mit Extrafach und rechte Tasche mit 3 Fächern und Werkzeugschlaufen
- 2 Vordertaschen
- D-Ring am Bund
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Ausweistasche
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Messer
- verstärkte Oberschenkelteile in Kontrastfarbe
- vorgeformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- geprüft nach EN 14404 in Verbindung mit Knieschoner 124292 und EN ISO 20471 Klasse 2
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 3885 bei environdec.com
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
- Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 56 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471,EN 14404 | Typ: | Warnschutzhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitshose gelb, arbeitshose 56, arbeitshose fristads kansas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,91* | € 133,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 105,23* | € 133,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 121,48* | € 169,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|