Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-rot Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-rot Gr. XS
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-rot Gr. XS
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101010-330-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101010-330-XS
EAN/GTIN:
     7322302594227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • Nackenband
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 31,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 31,63*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,63*
€ 39,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.