Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-orange Gr. M
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-orange Gr. M
HighVis T-Shirt Kl.2 7411 TP Warnschutz-orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101010-230-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101010-230-M
EAN/GTIN:
     7322302289765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • Nackenband
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 40,04*
8 Tage
236
€ 5,99*
ab € 29,48*
€ 40,24*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,74*
€ 50,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101010-230-XS
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.