|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans101006-330-S Herst.-Nr.: 101006-330-S EAN/GTIN: 7322302278912 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
- Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- 2 Vordertaschen
- Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante
- Daumenschlaufe
- verlängerte Rückenpartie
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 3
- Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:  |  | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke kansas, kälteschutzjacke, warnjacke rot |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,60* | € 106,93* |  |  |  | Lager 415 | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 75,59* | € 107,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|