Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell-Jacke Kl. 3, 4840 SSL Warnschutz-gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell-Jacke Kl. 3, 4840 SSL Warnschutz-gelb Gr. M
High Vis Softshell-Jacke Kl. 3, 4840 SSL Warnschutz-gelb Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101006-130-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101006-130-M
EAN/GTIN:
     7322302278783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • doppelt abgesteppte Reflexstreifen
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • 2 Vordertaschen
  • Stretchmaterial an Armabschluss und Unterkante
  • Daumenschlaufe
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 3
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 91,07*
7 Tage
949
€ 5,99*
ab € 71,65*
€ 91,52*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,31*
€ 115,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,11*
€ 136,9809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,7215
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,03*
€ 127,3657
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,21*
€ 124,0099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,3126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101006-130-XS
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.