Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-rot Gr. S
High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-rot Gr. S
High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100973-330-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100973-330-S
EAN/GTIN:
     7322302301986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt mit Rippstrickbündchen
  • Brusttasche
  • dehnbare Reflexstreifen
  • Baumwoll-Innenseite
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 3XL
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
S
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 49,49*
7 Tage
244
€ 5,99*
ab € 37,04*
€ 49,72*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,61*
€ 62,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,5059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,6416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100973-330-XS
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.