Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-orange Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-orange Gr. XL
High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-orange Gr. XL
High Vis T-Shirt Kl.3 7407 THV Warnschutz-orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100973-230-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100973-230-XL
EAN/GTIN:
     7322302301948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt mit Rippstrickbündchen
  • Brusttasche
  • dehnbare Reflexstreifen
  • Baumwoll-Innenseite
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 3XL
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 49,23*
7 Tage
587
€ 5,99*
ab € 37,29*
€ 49,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,70*
€ 61,16*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,68*
€ 62,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,1132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,329
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,08*
€ 66,7352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100973-230-XS
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.