Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-rot Gr. S
High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-rot Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100972-330-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100972-330-S
EAN/GTIN:
     7322302300477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutzpoloshirt s
warnschutz poloshirt

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen
  • Brusttasche
  • dehnbare Reflexstreifen
  • Baumwoll-Innenseite
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-M) und Kl. 3 (Gr. L-3XL)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
195 g/m²
Größe:
S
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 54,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,34*
€ 54,94*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,58*
€ 69,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,2068
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,36*
€ 74,2084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100972-330-XS
ab € 41,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.