Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-orange Gr. M
High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-orange Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100972-230-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100972-230-M
EAN/GTIN:
     7322302300415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt orange
warnschutz poloshirt

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen
  • Brusttasche
  • dehnbare Reflexstreifen
  • Baumwoll-Innenseite
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-M) und Kl. 3 (Gr. L-3XL)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
195 g/m²
Größe:
M
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
Warnschutz-Shirt
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpoloshirt m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 58,46*
8 Tage
163
€ 5,99*
ab € 44,23*
€ 58,75*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,51*
€ 73,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 82,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,61*
€ 79,2659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100972-230-XS
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.