Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-gelb Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-gelb Gr. XXXXL
High Vis Poloshirt Kl. 3, 7406 PHV Warnschutz-gelb Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100972-130-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     10092-130-4XL
EAN/GTIN:
     7322302739208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen
  • Brusttasche
  • dehnbare Reflexstreifen
  • Baumwoll-Innenseite
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-M) und Kl. 3 (Gr. L-3XL)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
195 g/m²
Größe:
4XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,07*
€ 59,52*
8 Tage
108
€ 5,99*
ab € 44,82*
€ 59,79*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,84*
€ 73,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,17*
€ 81,1223
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,37*
€ 78,9803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,4238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,5801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100972-130-XS
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.