Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke 4807 SCM schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke 4807 SCM schwarz Gr. XXXXL
Softshell-Jacke 4807 SCM schwarz Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100770-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100770-940-4XL
EAN/GTIN:
     5700148575723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Material
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Rückenpartie aus Mikro-Fleece
  • verlängerte Rückenpartie
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Innentaschen
  • Ärmeltasche
  • Brusttasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
  • Verstärkungen an Schultern und Armabschlüssen

Material:

  • Verstärkung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
4XL
Material:
95% Polyester, 5% Elasthan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,63*
€ 83,15*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 65,34*
€ 83,54*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 86,38*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,60*
€ 104,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,0813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,238
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,64*
€ 116,1916
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,4463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,774
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100770-940-XS
ab € 64,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.