| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100496-271-L Herst.-Nr.: 100496-271-L EAN/GTIN: 7392025619064 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- Faserpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln
- ungefütterte, im Kragen verstaubare Kapuze
- Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte, eine davon mit D-Ring und Ausweistasche
- Kartentasche mit Reißverschluss und Handy-Innentasche, bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- Schlaufe für Kopfhörer
- 2 Vordertaschen
- 2 Innentaschen
- verstellbarer Ärmelabschluss mit elastischem Innenbündchen
- verstellbarer Saum
- verlängertes Rückenteil
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 340 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,23* | € 132,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,56* | € 133,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,72* | € 164,27* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,37* | € 167,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|