| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100477-196-C54 Herst.-Nr.: 100477-196-C54 EAN/GTIN: 7322301820716 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- verdeckte Ausweistasche
- Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN ICO 20471 Klasse 1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |