Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Schweißer-Jacke 4031 FLAM dunkelblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Schweißer-Jacke 4031 FLAM dunkelblau Gr. XXXL
Flame Schweißer-Jacke 4031 FLAM dunkelblau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100334-540-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100334-540-3XL
EAN/GTIN:
     7322303221986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Kansas-Jacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • 2 vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • verstellbare Manschetten mit Klettverschluss
  • verstellbare Taille mit Knöpfen
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen) und EN 1149-5
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
3XL
Norm EN:
EN61482,EN11612/11611,EN1149-5
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
71
€ 5,99*
ab € 105,28*
€ 133,43*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,15*
€ 169,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,4194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,9117
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,32*
€ 186,0208
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,20*
€ 181,118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,49*
€ 167,1831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,56*
€ 160,1264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,15*
€ 145,3585
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100334-540-XS
ab € 106,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.