Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 451 FAS schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke 451 FAS schwarz Gr. M
Jacke 451 FAS schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100304-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100304-940-M
EAN/GTIN:
     7322302012882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke

Produktbeschreibung:

  • FAS®, Fristads' bester Twill
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Vordertaschen
  • Rückenpartie mit Ventilationsöffnungen
  • verstellbare Armabschlüsse und Bundweite
  • Sicherheitstasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf – eine mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, die andere mit Werkzeugschlaufen
  • verdeckte Ausweistasche
  • Ärmeltaschen
  • Innentasche mit Knopf
  • Handytasche (innen)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 77,80*
9 Tage
53
€ 5,99*
ab € 60,62*
€ 78,16*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,76*
€ 98,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,7271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,5625
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,94*
€ 105,8386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,0096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100304-940-XS
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.