| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100291-940-C52 Herst.-Nr.: 100291-940-C52 EAN/GTIN: 7322301650603 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FAS® Twill
- 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 große Vorder- und Gesäßtaschen
- Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche
- Auf die Seitennaht aufgesetzte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche
- verdeckter Ausweishalter
- Werkzeugtasche
- Stifttasche
- Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- 2 Hammerschlaufen
- 2 D-Ringe
- ergonomisch geformte Knie
- verstellbare Beinabschlüsse
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbareKniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Dreiviertelhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 84,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,14* | € 84,70* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,05* | € 105,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|