| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120056 Herst.-Nr.: 100291-940-C52 EAN/GTIN: 7322301650603 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100291-940-C52 3/4 Funktionsbundhose 283 FAS Bau und Montage
FAS® Marinetwill / Ergonomisch geformte Knie / Verstellbare Beinabschlüsse / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vorder- und Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte / Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche / Auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche / Verdeckter ID-Kartenhalter / Werkzeugtasche / Stifttasche / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Hammerschlaufen / 2 D-Ringe / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100291-940-C52 | Werksnummer: | 100291-940-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C52 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,79* | € 83,75* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,98* | € 83,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,99* | € 104,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|