| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100264-545-C44 Herst.-Nr.: 100264-545-C44 EAN/GTIN: 7322301683991 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Hammerschlaufen
- Beintasche mit Reißverschluss
- multifunktionale Tasche mit Zollstocktasche, Stifttasche und Handytasche mit Patte und Klettverschluss
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 390 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kansas arbeitshose royalblau, arbeitshosen kansas, arbeitshose 44 |
| | |
| |