Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Jeans 229 DY indigoblau Gr. 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Jeans 229 DY indigoblau Gr. 152
Handwerker-Jeans 229 DY indigoblau Gr. 152
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100262-545-C152
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100262-545-C152
EAN/GTIN:
     7322302162464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • 2 geräumige Gesäßtaschen
  • 2 Hammerschlaufen
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • auf die Seitennaht aufgesetzte, CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche - mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche
  • Handytasche mit Patte
  • unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss
  • vorgeformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • reflektierende Paspelierung in der Kniebeuge
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
390 g/m²
Größe:
152
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,3383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,4835
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,84*
€ 127,1396
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,7041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,3543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100262-545-C44
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.