Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 1734 SWB leuchtend gelb Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 1734 SWB leuchtend gelb Gr. XXXXL
Sweatshirt 1734 SWB leuchtend gelb Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100225-131-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100225-131-4XL
EAN/GTIN:
     7322302541139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
4XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 27,77*
9 Tage
125
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 27,90*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,92*
€ 34,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100225-131-S
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.