Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 1734 SWB leuchtend gelb Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 1734 SWB leuchtend gelb Gr. XXL
Sweatshirt 1734 SWB leuchtend gelb Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100225-131-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100225-131-2XL
EAN/GTIN:
     7322302541115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
2XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 27,72*
8 Tage
619
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 27,86*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,88*
€ 34,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100225-131-S
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.