| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100082-940-C146 Herst.-Nr.: 100082-940-C146 EAN/GTIN: 7392025715728 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex
- aufgeraute Innenseite
- 2 einsteckbare, lose hängende Außentaschen- eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 große Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Hammerschlaufen- eine verstellbar
- Zollstocktasche mit Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und einer Ausweistasche
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 146 | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose fristads kansas, berufshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,10* | € 75,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,45* | € 75,60* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,00* | € 94,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|