| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100045-940-XL Herst.-Nr.: 100045-940-XL EAN/GTIN: 7392025635675 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Grundbaustein des Ergo-Tragesystems zur Entlastung von Hüfte und Taille
- geeignet für die Befestigung von Hosenträgern z.B. die Ergo Hosenträger
- Innenseite aus weichem pflanzlich gegerbtem Spaltleder
- fließender Übergang zum Körper, keine harten Kanten
- Außenseite aus festem strapazierfähigem Leder
- Taschen und Halterungen mit Quick-Grip- und Quick-Snap Befestigung, lassen sich leicht am Nylongürtel anbringen
- Metallschnalle
- 'Made in Sweden'
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Länge: | > 104 cm | Material: | Leder, Spaltleder, Polypropylen | Typ: | Gürtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,18* | € 78,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,56* | € 79,21* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,89* | € 99,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|