| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100002-171-C50 Herst.-Nr.: 100002-171-C50 EAN/GTIN: 7322302193512 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Beintasche mit Handytasche
- D-Ring
- Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- für zertifizierte Kombination mit anderen Warnschutzartikeln entspricht dieses Produkt der Kategorie Kansas T4
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose fristads kansas 114103-896 -c50, arbeitshose gr. 50, arbeitshose gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,57* | € 63,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,59* | € 63,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 79,27* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,20* | € 80,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|