| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100001-271-2XL Herst.-Nr.: 100001-271-2XL EAN/GTIN: 7322302193338 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Vordertaschen
- D-Ring
- 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Klettverschluss
- verstellbare Armabschlüsse
- verstellbare Unterkante
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS) und Kl. 3 (Gr. )
- für zertifizierte Kombination mit anderen Warnschutzartikeln entspricht dieses Produkt der Kategorie Kansas U6
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,18* | € 84,44* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,04* | € 84,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,03* | € 102,92* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,82* | € 104,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|