Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmatte a. Lötunterlage, bis 700°C, mit Alu-Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmatte 330 x 500 x 5 mm als Lötunterlage mit Alu-Einlage, bis 700°C
Trockenmatte 330 x 500 x 5 mm als Lötunterlage mit Alu-Einlage, bis 700°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutT0100305
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T0100305
EAN/GTIN:
     4030971001412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen

Produktbeschreibung:

  • schützt vor Beschädigung von Teppichen, Tapeten, Parkett, etc.
  • der Hitzedurchfluß wird verhindert, es entfallen kostspielige Demontagen
  • asbestfrei, keramikfrei
  • beidseitig, mehrfach anwendbar
  • direkte Lötunterlage mit Alu-Einlage
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Hitzeschutzmatte
Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, jutec flammenschutzmatte, schweißer schürze, Feuchtmatte, Hitzeschutzmatten, Hitzeschutzsicherheitskoffer, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 15,54*
€ 20,07*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 15,61*
€ 20,11*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 16,20*
€ 20,93*
3 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 21,37*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 23,13*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 34,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 298,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 143,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.