Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen, Silikon JT650G1, bis 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerkissen, Silikon/JT650GI, bis 250/500°C
Schweißerkissen, Silikon/JT650GI, bis 250/500°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSK4040GS
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK4040GS
EAN/GTIN:
     4030971002389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Produktbeschreibung:

  • Schutz beim Knien auf heißem Material
  • innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material
  • Außenmaterial mechanisch belastbar
  • außen aus Silikon / JT650G1-Gewebe
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Typ:
Schweißerkissen
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen, schweißerkissen 40x40x4, Feuchtmatte, Hitzeschutzmatten, Hitzeschutzsicherheitskoffer, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 32,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,13*
€ 32,86*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 38,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,55*
€ 43,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 28,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 44,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 24,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.