Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen, Baumwollsegeltuch, bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerkissen, Baumwollsegeltuch, bis 200°C
Schweißerkissen, Baumwollsegeltuch, bis 200°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSK4040BW
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK4040BW
EAN/GTIN:
     4030971002365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Produktbeschreibung:

  • Schutz beim Knien auf heißem Material
  • innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material
  • Außenmaterial mechanisch belastbar
  • außen aus Baumwollsegeltuch
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Material:
Baumwollsegeltuch
Typ:
Schweißerkissen
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen, schweißerkissen 40x40x4, Feuchtmatte, Hitzeschutzmatten, Hitzeschutzsicherheitskoffer, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 34,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 34,94*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 40,51*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,95*
€ 52,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,3679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 28,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 44,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 21,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.