Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Gr. 48, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke Gr. 48, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-1-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-1-46
EAN/GTIN:
     4030971070166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
48
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,41*
€ 333,6879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,7629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,34*
€ 290,7646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,1078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,8663
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 206,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 563,76*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 517,85*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 221,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.