Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Armstulpen Preox-Aramid, bis 1000°C, ohne Daumenloch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Armstulpen Preox-Aramid, bis 1000°C, ohne Daumenloch
Hitzeschutz-Armstulpen Preox-Aramid, bis 1000°C, ohne Daumenloch
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSA042KA-1
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSA042KA-1
EAN/GTIN:
     4030971004215
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Arm-Schnittschutz
Armschützer

Einsatzbereich:

  • für Glas-, Automobil-, Metallbauindustrie, etc.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid KA-1 mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • flexibles, weiches Gewebe
  • ohne Daumenloch
  • Schutz gegen Strahlunghitze
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN ISO 11612: 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Armstulpen
Weitere Suchbegriffe: Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, hitzeschutz armschoner, Armschutz, Hitzeschutz-Armstulpen, Hitzeschutzarmstulpen, JUTEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 86,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,29*
€ 99,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 126,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,98*
€ 118,9762
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,19*
€ 116,8461
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,43*
€ 105,2317
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,75*
€ 97,2825
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,29*
€ 84,8351
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
UA0035KVS
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.