Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtmatte a. Schweißunterlage m.Spezialisolation, 3000°C,300 x 300 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtmatte 300 x 300 x 30 mm als Schweißunterlage m.Spezialisolation,bis 3000°C
Feuchtmatte 300 x 300 x 30 mm als Schweißunterlage m.Spezialisolation,bis 3000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutF4200303
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     F4200303
EAN/GTIN:
     4030971001689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtmatte
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Schweißer-Schürze

Produktbeschreibung:

  • Schutz vor flüssigen Schweißperlen
  • mehrschichtiger, einseitig feuchter Spezialaufbau
  • die Temperatur fließt nicht durch die Matte
  • beinhaltet Flammschutzpaste und Spezialisolierung, feucht in Tüte abgepackt
  • wiederverwendbar durch nachfeuchten
  • als Schweißunterlage mit Spezialisolation
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Hitzeschutzmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 46,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,47*
€ 46,78*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,76*
€ 48,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,72*
€ 48,62*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 45,20*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,4992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,788
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,64*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,24*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 298,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 143,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.