Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatte Schweißunterlage m.Isolation,feucht L300xB300xH30ca.mm Jutec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4708001025_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4708001025_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382099
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     F4200303
EAN/GTIN:
     4030971001689
Suchbegriffe:
Feuchtmatte
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Schweißer-Schürze
feuchtbis 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z.B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! · weitere Maße auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: wiederverwendbar durch nachfeuchten, GS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. kurzfristig:
auf schwarzer Seite bis 3000 °C
Ausführung:
Schweißunterlage mit Isolation, feucht
Farbe:
schwarz/grau
Länge ca.:
300 mm
Höhe ca.:
30 mm
Breite ca.:
300 mm
Marke:
JUTEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschürze, jutec flammenschutzmatte, schweißer schürze, Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Lötmatte, Schweißermatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,20*
€ 46,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 46,61*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,34*
€ 46,85*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,73*
€ 48,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,03*
€ 48,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,57*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 298,70*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 143,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.