Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolldecke 140 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolldecke 150x200 cm
Wolldecke 150x200 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt81600
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     81600
EAN/GTIN:
     4005058816005
Suchbegriffe:
Kuscheldecke
Wolldecke
kuscheldecke blau
holthaus wolldecke

Produktbeschreibung:

  • pflegeleicht
  • bei 40° waschbar
  • Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Breite:
140 cm
Farbe:
blau
Länge:
200 cm
Typ:
Wolldecke
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöschdecke, Hothaus, Löschdeckenbehälter, Rettungsdecke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 19,84*
€ 29,58*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,32*
€ 30,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 99,33*
€ 120,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 120,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0706002
ab € 42,98*
Ähnlich
Holthaus Medical
84000
ab € 4,12*
Ähnlich
Holthaus Medical
81596
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.