Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSISAVE Verbandtuch mittel steril 60 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSISAVE Verbandtuch mittel steril 60x80 cm
YPSISAVE Verbandtuch mittel steril 60x80 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt15902
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     15902
EAN/GTIN:
     4005058159027
Suchbegriffe:
Verbandtuch
verbandtuch 60 x 80 cm
verbandtuch

Produktbeschreibung:

  • für alle großflächigen Wunden
  • einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
60 cm
Farbe:
weiß
Länge:
80 cm
Norm DIN:
DIN 13 152
Typ:
Binde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
295
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,52*
14 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 295 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 590 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1180 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1475 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Mindestbestellmenge: 295 Stück ( entspricht € 97,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
15920
ab € 2,22*
Ähnlich
Erich Nonne
15900
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.