Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSISAVE Verbandtuch steril Holthaus 600 x 800 mm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSISAVE Verbandtuch steril Holthaus 600 x 800 mm (1 Stück), Detailansicht
YPSISAVE Verbandtuch steril Holthaus 600 x 800 mm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13356-02
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     15902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandtuch
verbandtuch 60 x 80 cm
verbandtuch
HOLTHAUS

YPSISAVE Verbandtuch steril

600 x 800 mm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das YPSISAVE Verbandtuch ist steril und ideal für alle großflächigen Wunden. Die Tücher sind sofort gebrauchsfertig, steril und einzeln verpackt.



Produktdaten:



Breiten: 400 mm bis 800 mm

Längen: 600 mm bis 1200 mm

Norm: DIN 13152-BR

Weitere Suchbegriffe: medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, holthaus medical ypsisave verbandtuch steril, verbandtuch steril
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
295
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2433
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,52*
14 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,57*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
15920
ab € 2,22*
Ähnlich
Erich Nonne
15900
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.