| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16485-03 Herst.-Nr.: 12908S EAN/GTIN: 4005058129082 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIFLEX Elastische Mullbinde in Folie einzeln
8 cm x 4 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIFLEX Mullbinden sind elastische und gekreppte Binden mit einer besonders hohen Dehnung. Sie dienen der Fixierung von Wundauflagen und eignen sich ideal für bewegte Körperteile, z.B. an Gelenken. Die Mullbinden sind in verschiedenen Breiten erhältlich.
Produktdaten:
Breite: 4 cm bis 12 cm
Länge: 4 m gedehnt
Farbe: weiß
Norm: DIN 61 634-FB
Material: 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle
Packung: einzeln in Folie und Schachtel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ypsiflex mullbinde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, fixierbinde, idealbinde, mullverband, unviersalbinde, kurzzug, kurzzugbinde, elastisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 167 | | € 6,95* | ab € 0,37* | € 0,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,40* | € 0,74* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,74* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Meter (ab € 0,10* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|