| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14960-01 Herst.-Nr.: 12631 EAN/GTIN: 4005058126319 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIFIX Fixierbinden Klinikpackung nicht einzeln verpackt
4 cm x 4 m
(20 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIFIX Fixierbinde ist glatt und elastisch und besticht durch eine hohe Dehnung. Dadurch ist sie ideal für die Fixierung von Wundauflagen an bewegten Körperteilen wie Gelenken. Die Binden sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Produktdaten:
Breite: 4cm oder 12cm
Länge: 4 m gedehnt
Material: 60% Polyamid und 40% Baumwolle
Norm: DIN 61 634-FB
Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 4 cm x 4 m, fixierbinde, ypsifix fixierbinde, ypsifix fixierbinden, fixierbinde klinikpackung, grosspackung fixierbinde, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 16 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,85* | € 5,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,82* | € 6,09* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,85* | € 6,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,14* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|