Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dederon Fixierbinde Klinikpackung 6 cm x 4 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dederon Fixierbinde Klinikpackung 4 cm 4 m
Dederon Fixierbinde Klinikpackung 4 cm 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt12433S
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12433S
EAN/GTIN:
     4005058124339
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Produktbeschreibung:

  • glatt mit Dehnung
  • 60% PA und 40% CV
  • Klinikpackung, lose in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Norm DIN:
DIN 61 634-FB
Typ:
Binde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,54*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 8,34*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 5,63*
€ 8,77*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 23,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 90,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12431S
ab € 4,16*
Ähnlich
Holthaus Medical
12631
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.