| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11531 Herst.-Nr.: 11531 EAN/GTIN: 4015811115313 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastisch
- aus 43% PA und 57% CV
- lose in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 4 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Norm DIN: | DIN 61 634-FB | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 16 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,98* | € 5,91* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,00* | € 6,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 4,30* | € 6,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,28* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,199* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|