| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14952-02 Herst.-Nr.: 11533 EAN/GTIN: 4015811115337 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
Temedia® Wirkbinde Klinikpackung
6 cm x 4 m
(20 Stück)
Produktbeschreibung:
Die elastische Wirkbinde von Temedia ist ideal zur Versorgung in sämtlichen Bereichen.
Produktdaten:
Breite: 4cm bis 12 cm
Länge: 4 m lang
Norm: DIN 61634-FB
Material: 43% PA und 57% CV
Packung: Klinikpackung, lose in Schachtel
Rezeptpflichtig: Nein
Apothekenpflichtig: Nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4 m x 4 cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, wirkbinde, temedia wirkbinde, wirkbinde klinikpackung, wirkbinde grosspackung, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 13 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,70* | € 6,86* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,78* | € 7,51* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 5,08* | € 7,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,88* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|