Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichleger-Latzhose mit Kniepolster 10.050, grau, Gr 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estrichleger-Latzhose mit Kniepolster 10.050, grau Gr 54
Estrichleger-Latzhose mit Kniepolster 10.050, grau Gr 54
Estrichleger-Latzhose mit Kniepolster 10.050, grau Gr 54, Detail 1
Artikel-Nr.:
     415AS-chaps21000_54
Hersteller:
     chaps&more
Herst.-Nr.:
     21.000_54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

Einsatzbereich:

  • für kniende Arbeiten

Produktbeschreibung:

  • Kunstleder über der Vorderhose und ca. 20 cm über Hinterhose
  • aufgesetzte Gesäßtaschen aus Kunstleder auf der Hinterhose verhindern ein Durchfeuchten durch die Absätze
  • mit praktischer RV-Latztasche für das Handy
  • eine Zollstocktasche
  • Träger mit Gummi und praktischen Steckschließen
  • zertifizierte Kniepolster nehmen keine Schwitzfeuchtigkeit auf und sind austauschbar

Material:

  • Obermaterial: 65% Baumwolle, 35% Polyester
  • extrem abrieb- und wasserfest
  • im Schritt vierfach mit Band gesichert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
54
Material:
Baumwolle, Polyester, Kunstleder
Norm DIN:
DIN EN 14404
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,9258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,2003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,6434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,4741
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
chaps&more
20.000_48
ab € 73,46*
Ähnlich
chaps&more
21.000_48
ab € 78,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.