Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichleger-Bundhose mit Kniepolster, grau, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estrichleger-Bundhose mit Kniepolster, grau, Gr. 48, Detail
Estrichleger-Bundhose mit Kniepolster, grau, Gr. 48, Detail
Estrichleger-Bundhose mit Kniepolster, grau, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     415AS-chaps20000_48
Hersteller:
     chaps&more
Herst.-Nr.:
     20.000_48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose 48
bundhose

Einsatzbereich:

  • für kniende Arbeiten

Produktbeschreibung:

  • Kunstleder über der Vorderhose und ca. 20 cm über Hinterhose
  • aufgesetzte Gesäßtaschen aus Kunstleder auf der Hinterhose verhindern ein Durchfeuchten durch die Absätze
  • mit zusätzlicher Zollstocktasche
  • verschließbare Handytasche
  • zertifizierte Kniepolster nehmen keine Schwitzfeuchtigkeit auf und sind austauschbar

Material:

  • Grundgewebe: 98% Baumwolle, 2% Elastahn
  • extrem abrieb- und wasserfest
  • mehr Elastizität durch das Strechmaterial, besonders für die Nähte im Schrittbereich gut
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
48
Material:
Baumwolle, Elastan
Norm DIN:
DIN EN 14404
Typ:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,2269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,3467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,4328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,7629
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
chaps&more
21.000_48
ab € 78,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.