| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla719613709933D25 Herst.-Nr.: 719613709933D25 EAN/GTIN: 7330509877609 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsatz hinten
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Cordura® Stretch-verstärkte Kniepolstertaschen, CORDURA®-verstärkte Nageltaschen, Zollstocktasche, Gesäßtaschen und Beinsaum hinten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
- breite Gürtelschlaufe hinten, Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
- Metall-Druckknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
- eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
- passend für alle Modelle mit Blåkläder Kniepolstertaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beinabschluss mit Verstärkung hinten
- 70 mm breite Reflexstreifen, Reflektierende Details am Bein
- fluoreszierendes Material aus 85% Polyester und 15% Baumwolle
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 25 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose schwarz gr. 25, arbeitshosen schwarz, blakläder arbeitshose |
| | |
| |