Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 rot Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 rot
Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 rot
Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla718618115500C38
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     718618115500C38
EAN/GTIN:
     7330509867907
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
  • Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
  • Damengröße
  • CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • verstärkte Nähte am Schritt
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
  • Seitentaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • 60 mm breite Reflexstreifen
  • Reflexmaterial rund um die Beine
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
38
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,2597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,1657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,7461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,49*
€ 121,9631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,3372
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
718618115500C34
ab € 91,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.