Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 orange Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 orange
Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 orange
Damen High Vis Shorts mit Stretch 7186 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla718618115300C50
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     718618115300C50
EAN/GTIN:
     7330509867877
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
  • Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
  • Damengröße
  • CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • verstärkte Nähte am Schritt
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
  • Seitentaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • 60 mm breite Reflexstreifen
  • Reflexmaterial rund um die Beine
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
50
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,3799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,2145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,7786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,6279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,81*
€ 119,9639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
718618115300C34
ab € 90,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.