| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla718618113300C34 Herst.-Nr.: 718618113300C34 EAN/GTIN: 7330509729731 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, wasserabweisendes Obermaterial
- Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
- Damengröße
- CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verstärkte Nähte am Schritt
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
- Seitentaschen
- verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- 50 mm breite Reflexstreifen
- 60 mm breite Reflexstreifen
- Reflexmaterial rund um die Beine
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 34 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, blåkläder arbeitsshorts, arbeits bermuda, warnschutz-shorts gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,20* | € 122,72* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 90,25* | € 127,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|